Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB2431V Widerstand 2430 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB2431V Widerstand 2430 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB2431V Widerstand 2430 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832378
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB2431V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2430 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.