Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB272V Widerstand 2700 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB272V Widerstand 2700 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB272V Widerstand 2700 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832381
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB272V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2700 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0327*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R2701BTL
ab € 0,021*
Ähnlich
Panasonic
ERA3APB272V
ab € 0,171*
Ähnlich
Panasonic
ERJPB3B2701V
ab € 0,0225*
Ähnlich
Vishay
TNPW06032K70BEEA
ab € 0,1003*
Ähnlich
Yageo
RT0603BRD072K7L
ab € 0,0269*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.