Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB203V Widerstand 20000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB203V Widerstand 20000 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB203V Widerstand 20000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832382
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB203V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
20000 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0283*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,2722*
€ 0,32392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0492*
€ 0,0585
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0451*
€ 0,0537
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0443*
€ 0,0527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S-BT2
ab € 399,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.