Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB201V Widerstand 200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB201V Widerstand 200 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB201V Widerstand 200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832383
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB201V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
200 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD2000B
ab € 0,0639*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R2000BTL
ab € 0,0211*
Ähnlich
Panasonic
ERJPB3B2000V
ab € 0,0219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.