Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB302V Widerstand 3000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB302V Widerstand 3000 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB302V Widerstand 3000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832400
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB302V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
3000 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,046*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,0514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD3001B
ab € 0,065*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R3001BTL
ab € 0,0211*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R3001BTL
ab € 0,0336*
Ähnlich
Vishay
TNPW06033K00BEEA
ab € 0,104*
Ähnlich
Yageo
RT0603BRD073KL
ab € 0,0275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.