Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB304V Widerstand 300000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB304V Widerstand 300000 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB304V Widerstand 300000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832408
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB304V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
300000 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,045
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD3003B
ab € 0,065*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R3003BTL
ab € 0,021*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R3003BTL
ab € 0,0328*
Ähnlich
Yageo
RT0603BRD07300KL
ab € 0,0279*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.