Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
Panasonic ERA3AEB333V Widerstand 33000 Ohm Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-29832410
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERA3AEB333V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
33000 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
,
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
panasonic smd widerstand
,
thin film widerstand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0287*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0582*
€ 0,0693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA RS73, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 33kΩ ±0.1% / 0.2W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
KOA
RS73F1JTTD3302B
ab € 0,065*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWF06R3302BTL DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 33K 0.1% 0.1W 0603
Multicomp
MCWF06R3302BTL
ab € 0,0211*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWF06R3302BTL DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 33K 0.1% 0.1W 0603
Multicomp
MCWF06R3302BTL
ab € 0,0334*
Ähnlich
VISHAY TNPW060333K0BEEA WIDERSTAND AEC-Q200 33K 0.1% 0.125W 0603
Vishay
TNPW060333K0BEEA
ab € 0,1003*
Ähnlich
Yageo Dünnschicht SMD-Widerstand 33kΩ ±0.1% / 0.1W, 0603 (1608M) Gehäuse
Yageo
RT0603BRD0733KL
ab € 0,0269*
Ähnlich
YAGEO RP0603BRD0733KL DÜNNSCH.WIDERSTAND 33K 0.1%, 0.1W, 0603
Yageo
RP0603BRD0733KL
ab € 0,0559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen