Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB331V Widerstand 330 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB331V Widerstand 330 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB331V Widerstand 330 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832411
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB331V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
330 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0334*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1789*
€ 0,2129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0976*
€ 0,1161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD3300B
ab € 0,0669*
Ähnlich
Vishay
TNPW0603330RBEEA
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.