Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB472V Widerstand 4700 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB472V Widerstand 4700 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB472V Widerstand 4700 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832419
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB472V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
4700 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0296*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0973*
€ 0,1158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,073*
€ 0,087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0583*
€ 0,0694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD4701B
ab € 0,0626*
Ähnlich
Vishay
TNPW06034K70BEEA
ab € 0,1009*
Ähnlich
Yageo
RT0603BRD074K7L
ab € 0,0275*
Ähnlich
Yageo
RP0603BRD074K7L
ab € 0,0544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.