Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB4991V Widerstand 4990 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB4991V Widerstand 4990 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB4991V Widerstand 4990 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832420
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB4991V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
4990 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,0284
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.