Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB4422V Widerstand 44200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB4422V Widerstand 44200 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB4422V Widerstand 44200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832424
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB4422V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
44200 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0278*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.