Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB4990V Widerstand 499 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB4990V Widerstand 499 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB4990V Widerstand 499 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832430
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB4990V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
499 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,0303
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.