Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB512V Widerstand 5100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB512V Widerstand 5100 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB512V Widerstand 5100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832431
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB512V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
5100 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,025*
€ 0,03
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD5101B
ab € 0,0651*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R5101BTL
ab € 0,021*
Ähnlich
Vishay
TNPW06035K10BEEA
ab € 0,102*
Ähnlich
Yageo
RP0603BRD075K1L
ab € 0,0559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.