Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB51R1V Widerstand 51,1 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB51R1V Widerstand 51,1 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB51R1V Widerstand 51,1 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832437
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB51R1V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
51.1 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,036*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.