Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB682V Widerstand 6800 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB682V Widerstand 6800 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB682V Widerstand 6800 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832447
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB682V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
6800 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1792*
€ 0,2132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0738*
€ 0,0878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R6801BTL
ab € 0,0211*
Ähnlich
Panasonic
ERJPB3B6801V
ab € 0,0226*
Ähnlich
Vishay
TNPW06036K80BEEA
ab € 0,1013*
Ähnlich
Yageo
RT0603BRD076K8L
ab € 0,0279*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.