Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB623V Widerstand 62000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB623V Widerstand 62000 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB623V Widerstand 62000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832450
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB623V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
62000 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0301*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,0444
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.