Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB6810V Widerstand 681 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB6810V Widerstand 681 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB6810V Widerstand 681 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832457
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB6810V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
681 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.