Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB753V Widerstand 75000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB753V Widerstand 75000 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB753V Widerstand 75000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832461
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB753V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
75000 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0274*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD7502B
ab € 0,0688*
Ähnlich
Panasonic
ERJPB3B7502V
ab € 0,0217*
Ähnlich
Vishay
TNPW060375K0BEEA
ab € 0,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.