Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB8251V Widerstand 8250 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB8251V Widerstand 8250 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB8251V Widerstand 8250 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832464
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB8251V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
8250 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0288*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RP73D1J8K25BTG
ab € 0,448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.