Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB9091V Widerstand 9090 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB9091V Widerstand 9090 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB9091V Widerstand 9090 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832471
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB9091V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
9090 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.