Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
Panasonic ERA6AEB1021V Widerstand 1020 Ohm Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-29832480
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERA6AEB1021V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1020 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
,
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
panasonic smd widerstand
,
thin film widerstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWF08R1021BTL DÜNNSCH.WIDERSTAND 1K02 0.1% 0.125W 0805
Multicomp
MCWF08R1021BTL
ab € 0,0451*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWF08R1021BTL DÜNNSCH.WIDERSTAND 1K02 0.1% 0.125W 0805
Multicomp
MCWF08R1021BTL
ab € 0,0253*
Ähnlich
Typ: RN73C2A1K02BTDF DÜNNSCH.WIDERSTAND 1K02 0.1% 0.1W 0805
TE Connectivity
RN73C2A1K02BTDF
ab € 0,302*
Ähnlich
Typ: RP73D2A1K02BTG DÜNNSCH.WIDERSTAND 1K02 0.1% 0.125W 0805
TE Connectivity
RP73D2A1K02BTG
ab € 0,432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen