Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB1621V Widerstand 1620 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB1621V Widerstand 1620 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB1621V Widerstand 1620 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832489
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB1621V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1620 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0297*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A1K62BTDF
ab € 0,315*
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A1K62BTDF
ab € 0,306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.