Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB1022V Widerstand 10200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB1022V Widerstand 10200 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB1022V Widerstand 10200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832493
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB1022V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
10200 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0316*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1809*
€ 0,2153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0987*
€ 0,1175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0743*
€ 0,0884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.