Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB111V Widerstand 110 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB111V Widerstand 110 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB111V Widerstand 110 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832497
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB111V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
110 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.