Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB1272V Widerstand 12700 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB1272V Widerstand 12700 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB1272V Widerstand 12700 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832502
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB1272V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
12700 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0315*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0985*
€ 0,1172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.