Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB121V Widerstand 120 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB121V Widerstand 120 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB121V Widerstand 120 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832503
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB121V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
120 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2641*
€ 0,31428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1200BTL
ab € 0,0324*
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1200B
ab € 0,0828*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1200BTL
ab € 0,0506*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805120RBEEA
ab € 0,136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.