Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB133V Widerstand 13000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB133V Widerstand 13000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB133V Widerstand 13000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832506
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB133V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
13000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0299*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.