Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB1403V Widerstand 140000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB1403V Widerstand 140000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB1403V Widerstand 140000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832511
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB1403V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
140000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0417*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.