Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
Panasonic ERA6AEB151V Widerstand 150 Ohm Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-29832515
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERA6AEB151V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
150 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
,
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
panasonic smd widerstand
,
thin film widerstand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0405*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1786*
€ 0,2125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0975*
€ 0,116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA RS73F2ATTD1500B DICKSCH.WIDERSTAND 150R 0.1% 0.25W 0805
KOA
RS73F2ATTD1500B
ab € 0,0827*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWF08R1500BTL DÜNNSCH.WIDERSTAND 150R 0.1% 0.125W 0805
Multicomp
MCWF08R1500BTL
ab € 0,0269*
Ähnlich
VISHAY TNPW0805150RBEEA WIDERSTAND 150R AEC-Q200 0.2W 0805
Vishay
TNPW0805150RBEEA
ab € 0,141*
Ähnlich
YAGEO RT0805BRD07150RL DÜNNSCH.WIDERSTAND 150R 0.1% 0.125W 0805
Yageo
RT0805BRD07150RL
ab € 0,0341*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen