Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB1872V Widerstand 18700 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB1872V Widerstand 18700 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB1872V Widerstand 18700 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832526
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB1872V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
18700 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A18K7BTDF
ab € 0,339*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.