Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB3321V Widerstand 3320 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB3321V Widerstand 3320 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB3321V Widerstand 3320 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832565
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB3321V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
3320 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0296*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1792*
€ 0,2132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0978*
€ 0,1164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.