Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB3162V Widerstand 31600 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB3162V Widerstand 31600 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB3162V Widerstand 31600 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832573
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB3162V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
31600 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0335*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.