Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB49R9V Widerstand 49,9 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB49R9V Widerstand 49,9 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB49R9V Widerstand 49,9 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832611
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB49R9V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
49.9 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3189*
€ 0,37949
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1807*
€ 0,215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0751*
€ 0,0894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,0675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.