Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB4990V Widerstand 499 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB4990V Widerstand 499 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB4990V Widerstand 499 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832612
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB4990V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
499 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0334*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1787*
€ 0,2127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0975*
€ 0,116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0736*
€ 0,0876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R4990BTL
ab € 0,0507*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R4990BTL
ab € 0,0322*
Ähnlich
Vishay
TNPW0805499RBEEA
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.