Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB5491V Widerstand 5490 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB5491V Widerstand 5490 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB5491V Widerstand 5490 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832615
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB5491V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
5490 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0277*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0976*
€ 0,1161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,0696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A5K49BTDF
ab € 0,328*
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A5K49BTDF
ab € 0,302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.