Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB5112V Widerstand 51100 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB5112V Widerstand 51100 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB5112V Widerstand 51100 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832621
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB5112V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
51100 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0291*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A51K1BTDF
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.