Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB563V Widerstand 56000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB563V Widerstand 56000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB563V Widerstand 56000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832627
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB563V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
56000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0303*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R5602BTL
ab € 0,0322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.