Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB56R2V Widerstand 56,2 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB56R2V Widerstand 56,2 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB56R2V Widerstand 56,2 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832628
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB56R2V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
56.2 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.