Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB561V Widerstand 560 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB561V Widerstand 560 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB561V Widerstand 560 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832630
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB561V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
560 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0303*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R5600BTL
ab € 0,0287*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R5600BTL
ab € 0,0509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.