Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB623V Widerstand 62000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB623V Widerstand 62000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB623V Widerstand 62000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832638
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB623V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
62000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R6202BTL
ab € 0,0496*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R6202BTL
ab € 0,032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.