Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB683V Widerstand 68000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB683V Widerstand 68000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB683V Widerstand 68000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832643
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB683V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
68000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R6802BTL
ab € 0,0324*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R6802BTL
ab € 0,0537*
Ähnlich
Vishay
TNPW080568K0BEEA
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.