Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB681V Widerstand 680 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB681V Widerstand 680 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB681V Widerstand 680 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832644
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB681V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
680 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.