Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB753V Widerstand 75000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB753V Widerstand 75000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB753V Widerstand 75000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832651
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB753V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
75000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0283*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.