Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB8251V Widerstand 8250 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB8251V Widerstand 8250 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB8251V Widerstand 8250 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832655
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB8251V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
8250 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0277*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0974*
€ 0,1159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,0622
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7172773
€ 0,02*
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A8K25BTDF
ab € 0,328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.