Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB8451V Widerstand 8450 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB8451V Widerstand 8450 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB8451V Widerstand 8450 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832656
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB8451V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
8450 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0983*
€ 0,117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0522*
€ 0,0621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.