Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB8663V Widerstand 866000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB8663V Widerstand 866000 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB8663V Widerstand 866000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832666
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB8663V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
866000 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.