Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40125511 Herst.-Nr.: 261-344 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4-Leiter-Klemme; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 4P | Gewicht und Abmessungen | Breite | 10 mm | | Tiefe | 28 mm | | Höhe | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4794* | € 0,6394* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4582* | € 0,6482* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,47193* | € 0,65193* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4705* | € 0,6705* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,5194* | € 0,7394* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 127,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|