Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0824204 Herst.-Nr.: 806-905 EAN/GTIN: 4044918325882 |
| |
|
| | |
| Lötstiftleiste; Steckerstift Ø 1,3 mm; Lötstift Ø 1,0 mm; 5-polig. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 24.8 mm | | Höhe | 12 mm | | Tiefe | 2.7 mm | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,41546* | € 0,57546* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,442* | € 0,602* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4554* | € 0,6254* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4823* | € 0,6523* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,4852* | € 0,6552* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,546* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|