Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2091-1104/002-000 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2091-1104/002-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 2091-1104/002-000 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29833886
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1104/002-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern und von feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse
    - Für Verdrahtung im gesteckten oder ungestecktem Zustand der Federleiste
    - Prüfmöglichkeit aus Leiteranschlussrichtung – Tippkontakt
    - Integrierte Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Trennen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
12.4 mm
Höhe
31 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2647*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,522*
€ 1,81118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4747*
€ 1,75489
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2647*
€ 1,50499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.