Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1108 Anschlussblock 16P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1108 Anschlussblock 16P Schwarz
Wago 713-1108 Anschlussblock 16P Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0464287
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1108
EAN/GTIN:
     4045454667351
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Durchführungsklemmenleiste
Federleiste; 8 x 2-polig; Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in; 100 % fehlsteckgeschützt; 2-reihig; kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16P
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.5 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
18.8 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,36193*
€ 7,74193*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,7656*
€ 8,2356*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,0392*
€ 8,5492*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,3783*
€ 8,8883*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,74193*
€ 9,2129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36193*
€ 7,5707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 193,54825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00584*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03617*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
713-1408
ab € 2,21534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
713-1428
ab € 2,21534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-493
ab € 0,3286*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00583*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,02428*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.